Startseite

LOVATO - LOV11BGF0022D125 CONTATTORE AUX 2NO+2NC ATT. FASTON

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11BGF0022D125 CONTATTORE AUX 2NO+2NC ATT. FASTON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 125...125 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975120422

Artikelnummer

LOV11BGF0022D125

Herstellernummer

11BGF0022D125

Hersteller

LOV

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

125...125 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Flachsteckanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

10 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

CONTROL RELAY WITH CONTROL CIRCUIT: AC AND DC, BG00 TYPE, DC COIL, 125VDC, 2NO AND 2NC, FASTON TERMINALS