Startseite

LOVATO - LOV11BG0031A04860 CONTATTORE AUX 3NO+1NC 48V 60HZ

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11BG0031A04860 CONTATTORE AUX 3NO+1NC 48V 60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975081815

Artikelnummer

LOV11BG0031A04860

Herstellernummer

11BG0031A04860

Hersteller

LOV

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

48...48 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

10 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

CONTROL RELAY WITH CONTROL CIRCUIT: AC AND DC, BG00 TYPE, AC COIL 60HZ, 48VAC, 3NO AND 1NC