LORENZONI SRL - LOZ513.0000.453 LOR MAT SYSTEM ALLUMINIO CONNESSIONE SIN - 513.0000.453

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003575244
Artikelnummer
LOZ513.0000.453
Herstellernummer
513.0000.453
Hersteller
LOZ
Il MAT SYSTEM LORENZONI è la soluzione ideale per risolvere il problema del ghiaccio e della neve su rampe, parcheggi, strade, marciapiedi, piste ciclabili o qualsiasi altra superficie calpestatile all'aperto.Perfetto come antigelo rampe.Installabile sotto ogni tipo di pavimentazione, viene dimensionato in base alla superficie da coprire.Il cavo scaldante è applicato ad una rete che si srotola come un tappeto nel momento dell'installazione rendendo la posa pratica e veloce.Il tappeto MAT SYSTEM viene fornito già cablato e terminato, completo di 7 mt di cavo freddo e connessione estrusa in linea integrata con cavo caldo, segnalato sul rivestimento. L'assenza della giunzione tra cavo freddo e cavo caldo garantisce una protezione IP68 al circuito, salvaguardando il sistema da possibili infiltrazioni di umidità e/o condensa.