LONGI TRADING BV - Y22LR8-66HGD-610M MODULO LONGI HI-MO 7 EXPLORER 610W - LR8-66HGD-610M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005017537
Artikelnummer
Y22LR8-66HGD-610M
Herstellernummer
LR8-66HGD-610M
Hersteller
Y22
Modulo LONGi Hi‑MO 7 LR8‑66HGD‑610M — 610 Wp, efficienza ~22,6 %, n‑type TOPCon bifacciale glass‑glass, tensione max sistema 1500 V, dimensioni 2382×1134×30 mm, peso 33,5 kg, IP68, carichi: neve 5400 Pa, vento 2400 Pa, garanzia: 12 anni prodotto, 30 anniperformance ≥87,4 %, certificazioni IEC/UL/ISO.