LONGI TRADING BV - Y22LR7-72HVD-640M MODULO LONGI BIFACCIALE HI-MO X10 640W - LR7-72HVD-640M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005866050
Artikelnummer
Y22LR7-72HVD-640M
Herstellernummer
LR7-72HVD-640M
Hersteller
Y22
Modulo fotovoltaico LONGi Hi‑MO X10 LR7‑72HVD‑640M — 640 Wp, efficienza 23,7 %, celle back‑contact bifacciali, tolleranza potenza 0 ~ +3 %, 15 anni di garanzia prodotto, 20 anni al 92,35 % / 30 anni al 88,85 % potenza residua; dimensioni 2382 × 1134 × 30 mm, peso 33,5 kg, 144 celle, vetro 2 mm, telaio anodizzato, IP68, 3 diodi di bypass, cavo 4 mm² (400 mm); tensione sistema max 1500 V, fusibile max 30 A, range temperatura operativa –40 °C…+85 °C, coefficienti temperatura: Pₘₐₓ –0,26 %/°C, Voc –0,20 %/°C, Isc +0,05 %/°C.


