Startseite

LONGI TRADING BV - Y22LR7-54HVH-480M MODULO LONGI HI-MO X10 480W - LR7-54HVH-480M

KopierenKopieren
LONGI TRADING BV - Y22LR7-54HVH-480M MODULO LONGI HI-MO X10 480W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005179181

Artikelnummer

Y22LR7-54HVH-480M

Herstellernummer

LR7-54HVH-480M

Hersteller

Y22

Modulo fotovoltaico LONGi Hi‑MO X10 LR7‑54HVH‑480M — Potenza nominale 480 Wp, efficienza 23,5 %, tecnologia monocristallina back‑contact n‑type, tolleranza potenza 0 ~ +3 %; NOCT: Pₘₐₓ 365 Wp, Vmpp 31,63 V, Impp 11,57 A, Voc 38,29 V, Isc 12,16 A; gamma d'esercizio –40 °C…+85 °C, coefficienti temperatura: Pₘₐₓ –0,26 %/°C, Voc –0,20 %/°C, Isc +0,05 %/°C; Tensione massimo sistema 1500 V, fusibile max 25 A; Dimensioni 1800×1134×30 mm, peso 21,6 kg, n° celle 108, struttura vetro‑film con vetro temperato 3,2 mm, telaio alluminio anodizzato, IP68, 3 diodi di bypass, cavi 4 mm² lunghezza 400 mm, carico neve 5400 Pa, vento 2400 Pa, garanzia prodotto 15 anni, garanzia potenza 30 anni (≥ 88,85 %).