LOMBARDO - LOMRC1440003 Board Ola 330 tensione 3K - RC1440003
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung - ja
Geeignet für Verkehrsampeln - nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen - nein
Geeignet für Schienenverkehr - nein
Packung
1 ST
EAN
8012680248681
Artikelnummer
LOMRC1440003
Herstellernummer
RC1440003
Hersteller
LOM
Spannungsart:
AC
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


