LOMBARDO - LOMRC1161013 BOARD 3K 10W ART 250 MASK - RC1161013
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung - ja
Geeignet für Verkehrsampeln - nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen - nein
Geeignet für Schienenverkehr - nein
Packung
1 ST
EAN
8012680243563
Artikelnummer
LOMRC1161013
Herstellernummer
RC1161013
Hersteller
LOM
Spannungsart:
AC
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


