LOMBARDO - LOMLT158320SN CNC 35 2.0 SWING GAR. 40 LED 4K 2W - LT158320SN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Max. Systemleistung - 2 W
Schlagfestigkeit - IK07
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8012680451180
Artikelnummer
LOMLT158320SN
Herstellernummer
LT158320SN
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Max. Systemleistung:
2 W
Schlagfestigkeit:
IK07
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Erdspieß
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Fußplatte:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtstrom einstellbar:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzklasse:
III
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


