LOMBARDO - LOMLT12660MM2 AGO PL GAR. LED 2.7K 20W MARRONE - LT12660MM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 20 W
Schlagfestigkeit - IK07
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8012680412679
Artikelnummer
LOMLT12660MM2
Herstellernummer
LT12660MM2
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
20 W
Schlagfestigkeit:
IK07
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Erdspieß
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Fußplatte:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
82 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtstrom einstellbar:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzklasse:
III
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


