LOMBARDO - LOMLM16003BWWN Beta 2 LED 4K 65W Nero Dali

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Dimmung DALI - ja
Dimmung 1-10 V - nein
Leuchtmittel - LED austauschbar
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8012680462537
Artikelnummer
LOMLM16003BWWN
Herstellernummer
LM16003BWWN
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP66
Dimmung DALI:
ja
Dimmung 1-10 V:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Montageart:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Dimmung 0-10 V:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Fassung:
ohne
Dimmung Zigbee:
nein
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung programmierbar:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Spannungsart:
AC
Ballwurfsicher:
ja
Dimmung RF:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK07
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Außendurchmesser:
490 mm
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Werkstoff des Reflektors:
Glas
Schutzklasse:
I
Notstromversorgung integriert:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
53 mm
Mit Schutzabdeckung:
nein