Startseite

LOMBARDO - LOMLM16001BS93 BETA 2 LED 3K 30W NERO DALI - LM16001BS93

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLM16001BS93 BETA 2 LED 3K 30W NERO DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Dimmung DALI - ja

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680461547

Artikelnummer

LOMLM16001BS93

Herstellernummer

LM16001BS93

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP66

Dimmung DALI:

ja

Dimmung 1-10 V:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Montageart:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung 0-10 V:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Fassung:

ohne

Dimmung Zigbee:

nein

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Spannungsart:

AC

Ballwurfsicher:

ja

Dimmung RF:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Außendurchmesser:

490 mm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Werkstoff des Reflektors:

Glas

Schutzklasse:

I

Notstromversorgung integriert:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Höhe/Tiefe:

53 mm

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beta 2 LED 3K 30W Nero Dali 220-240 VAC 198-280 VDC, Versione a led con alimentatore integrato DALI2 Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. Montando l'accessorio griglia di protezione si ha IK 08 5J xx7.Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. Montando l'accessorio griglia di protezione si ha IK 08 5J xx7.