Startseite

LOMBARDO - LOMLM155180E3 TIME 180 LED 3K 30W ANTRAC. DALI - LM155180E3

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLM155180E3 TIME 180 LED 3K 30W ANTRAC. DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - sonstige

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Fassung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680420353

Artikelnummer

LOMLM155180E3

Herstellernummer

LM155180E3

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

sonstige

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

ja

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

II

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Verstellbare Optik:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

ja

Kabellänge:

1 m

Durchmesser:

410 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Time 180 LED 3K 26W Antrac. Dali Versione a led con alimentatore integrato, Versione a led con alimentatore integrato DALI2 Consigliata l'installazione su pali metallici 60. Non idoneo per pali Still. Cavo versione ON-OFF: 1m H05RN-F 2x1. Cavo versioneDALI: 1m H07RN-F 4x1.Consigliata l'installazione su pali metallici 60. Non idoneo per pali Still. Cavo versione ON-OFF: 1m H05RN-F 2x1. Cavo versione DALI: 1m H07RN-F 4x1.