Startseite

LOMBARDO - LOMLL661DG3 STILE NEXT 506L LED 3K 6W GRIGIO - LL661DG3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680061600

Artikelnummer

LOMLL661DG3

Herstellernummer

LL661DG3

Hersteller

LOM

Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Modello brevettato. Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Tipo lampada: 28 LED 720 lm-5% 6W 3000K real output lm 217. Versione a led con alimentatore integrato. Serigrafia Grigio High Tech.