Startseite

LOMBARDO - LOMLL643C2 STILE NEXT 503 AS. LED 2.7K 3W - LL643C2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 309.95 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680061457

Artikelnummer

LOMLL643C2

Herstellernummer

LL643C2

Hersteller

LOM

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

309.95 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

105 mm

Stile next 503 asimmetrico. Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzataai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Modello brevettato. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. Tipo lampada: 6 LED 310 lm-5% 3W 2700K real output lm 45. Versione a led con alimentatore integrato.