Startseite

LOMBARDO - LOMLL16013WS9N BETA 4 LED 4K 130W BIANCO - LL16013WS9N

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL16013WS9N BETA 4 LED 4K 130W BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680460984

Artikelnummer

LOMLL16013WS9N

Herstellernummer

LL16013WS9N

Hersteller

LOM

Beta 4 LED 4K 130W Bianco Versione a led con alimentatore integrato Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. Montando l'accessorio griglia di protezione si ha IK 08 5J xx7.Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. Montando l'accessorio griglia di protezione si ha IK 08 5J xx7.