Startseite

LOMBARDO - LOMLL15313BN KIT LULA POST H1500 LED 4K 12W NERO - LL15313BN

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL15313BN KIT LULA POST H1500 LED 4K 12W NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 12 W

  • Schlagfestigkeit - IK06

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680421848

Artikelnummer

LOMLL15313BN

Herstellernummer

LL15313BN

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

12 W

Schlagfestigkeit:

IK06

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

800 lm

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Fußplatte:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtstrom einstellbar:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kit Lula Post H1500 LED 4K 12W Nero AC DIRECT, Taglio di fase Kit composto da Lula, Adattatore Palo Still 60 Lula, Palo Still, Tappo Palo Still e Piastra base a scomparsa.Kit composto da Lula, Adattatore Palo Still 60 Lula, Palo Still, Tappo Palo Still e Piastra base a scomparsa.