Startseite

LOMBARDO - LOMLL14806B3 KIT CLIC POST 40 H1500 LED 3K 5W NERO - LL14806B3

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL14806B3 KIT CLIC POST 40 H1500 LED 3K 5W NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680237005

Artikelnummer

LOMLL14806B3

Herstellernummer

LL14806B3

Hersteller

LOM

Kit Clic Post 40 H1500 LED 3K 5W Nero AC DIRECT, Taglio di fase Adatto anche ad uso esterno. Corpo in policarbonato verniciato e diffusore in policarbonato. Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP65. Bulloneria in acciaio inox A4. Disponibili versioni co Versione GU10: lampadina non inclusa. Kit composto da Clic Post, Palo Forty con tappo di chiusura e Staffa Palo Forty.Versione GU10: lampadina non inclusa. Kit composto da Clic Post, Palo Forty con tappo di chiusura e Staffa Palo Forty.