Startseite

LOMBARDO - LOMLL14522DN TAPE 140 LED 4K 4W DARK GREY - LL14522DN

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL14522DN TAPE 140 LED 4K 4W DARK GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680225750

Artikelnummer

LOMLL14522DN

Herstellernummer

LL14522DN

Hersteller

LOM

Tape 140 LED 4K 4W Dark Grey Alimentatore remoto 24V, Kit, DRIVER IP67 + BOX Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB46100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato effetto Codici LL14512: kit composti da Tape 140 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14522: kit composti da Tape 140 + scatola incasso 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP67)Codici LL14512: kit composti da Tape 140 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14522: kit composti da Tape 140 + scatola incasso 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP67)