Startseite

LOMBARDO - LOMLL1260123 AGO TOP AS. LED 3K 2 W GRIGIO - LL1260123

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680109418

Artikelnummer

LOMLL1260123

Herstellernummer

LL1260123

Hersteller

LOM

Ago Top Asimmetrico - Adatto per uso esterno. Idoneo per installazioni a parete e soffitto. Corpo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Apparecchio inaccessibile fornito con 0,20 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre – cablato. Alimentatore escluso. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Idoneoper installazione a parete. LED 2W 200 lm 3000K 24V. Colore: Grigio.