Startseite

LOMBARDO - LOMLL125112N PIN Q AS. LED 4K 2W - LL125112N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 200 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680108381

Artikelnummer

LOMLL125112N

Herstellernummer

LL125112N

Hersteller

LOM

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

200 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Scheibe

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzklasse:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

78 mm

Länge:

78 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

57 mm

Kit 04 - Pin T Asimmetrico - Adatto anche ad uso esterno incasso parete. Composto da Pin T/Q Asimmetrico + Scatola standard 502. Deflettore in alluminio.Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di cataforesi. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Apparecchio inaccessibile fornito con 0.20 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre – cablato e resinato. LED a tensione di rete. Deflettore in alluminio. Dimmebarile a taglio i fase. LED a tensione di rete integrato. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). KIT composto da Pin T Asimmetrico + LB1250001. LED 2W 200 lm 4000K. Colore: Serigrafia bianco.