LOMBARDO - LOMLL1250053 PIN T AS. LED 3K 2W NERO - LL1250053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 190 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - schwarz
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8012680107704
Artikelnummer
LOMLL1250053
Herstellernummer
LL1250053
Hersteller
LOM
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
190 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
Scheibe
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Lichtfarbe:
weiß
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
I
Durchmesser:
100 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
36 mm



