LOMBARDO - LOMLL1132012 Line 330 LED 2.7K 25W Grigio - LL1132012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Schlagfestigkeit - IK08
Packung
1 ST
EAN
8012680110506
Artikelnummer
LOMLL1132012
Herstellernummer
LL1132012
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
sonstige
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2144 lm
Leuchtmittel:
sonstige
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Mit Betriebsgerät:
ja
Durchmesser:
330 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schutzklasse:
I


