Startseite

LOMBARDO - LOMLL113000N LINE LED 4K 6,5W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Höhe/Tiefe - 223 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680052912

Artikelnummer

LOMLL113000N

Herstellernummer

LL113000N

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

223 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

700 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Mit Betriebsgerät:

ja

Durchmesser:

60 mm

Schutzklasse:

II

Adatto anche ad uso esterno. Driver 220 - 240V integrato e Led di ultima generazione con potenze fino a 5W. Corpo e coperchio in alluminio primario pressofuso. Elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio ealla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in Policarbonato ottico ad alto spessore con finitura PoliGLASS, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66. Bulloneria in acciaio inox A4.Predisposto per installazione rapida in pali Ø60 standard, tramite molle in acciaio inox ad espansione. LED 4000K. Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).Versione a luce diretta. Tipo lampada: 1 LED 700 lm 7,5W real output lm 500 Versione a led con alimentatore integrato.