LOMBARDO - LOMLL1100003 KIT 05 STILE POST LED 3K 3W GRIGIO - LL1100003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 82 mm
Packung
1 ST
EAN
8012680051618
Artikelnummer
LOMLL1100003
Herstellernummer
LL1100003
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
82 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
229.95 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Länge:
300 mm
Breite:
135 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
I



