LOMBARDO - LOMLD1340193 Flo T 300 LED 3K 30W Gold Push - LD1340193

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 26 W
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2136 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8012680160686
Artikelnummer
LOMLD1340193
Herstellernummer
LD1340193
Hersteller
LOM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
26 W
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2136 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
300 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
55 mm
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Außendurchmesser:
300 mm
Ausführung des Rasters:
hochglänzend
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
300 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
ja



