LOMBARDO - LOMLB84122 AIRY PL OV 300 E27 60W NERO - LB84122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Leuchtmittel - Glühlampe
Gehäusefarbe - schwarz
Schlagfestigkeit - IK09
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012680841226
Artikelnummer
LOMLB84122
Herstellernummer
LB84122
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP65
Leuchtmittel:
Glühlampe
Gehäusefarbe:
schwarz
Schlagfestigkeit:
IK09
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
285 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
166 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
120 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein