LOMBARDO - LOMLB148002B FORTY H 1500 NERO - LB148002B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - lackiert
Farbe - schwarz
Rohrdurchmesser - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
8012680236770
Artikelnummer
LOMLB148002B
Herstellernummer
LB148002B
Hersteller
LOM
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
schwarz
Rohrdurchmesser:
40 mm
Mit Fußplatte:
ja
Höhe:
1500 mm
Forty H 1500 Nero Palo diametro 40 mm con tappo di chiusura incluso. Staffa di fissaggio esclusa.


