Startseite

LOMBARDO - LOMLB1380001 ARM. INC. RNC 270 - LB1380001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - Aluminium

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Einbaubreite - 75 mm

  • Geeignet für NV-Leuchten - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680186655

Artikelnummer

LOMLB1380001

Herstellernummer

LB1380001

Hersteller

LOM

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Einbaubreite:

75 mm

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Einbaulänge:

1023 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

80 mm

Armatura da incasso RNC 270, in alluminio