Startseite

LOMBARDO - LOMLB1310001 ARM. INC. CNC120 NERO - LB1310001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Max. Leuchtendurchmesser - 112 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einbauhöhe/-tiefe - 112 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680119035

Artikelnummer

LOMLB1310001

Herstellernummer

LB1310001

Hersteller

LOM

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Max. Leuchtendurchmesser:

112 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Einbauhöhe/-tiefe:

112 mm

Armatura da incasso in termoplastico. Diametro: 136mm. Altezza: 112mm.