LOMBARDO - LOMLB1165G PALO STILE NEXT LED 506L / 503 GRIGIO - LB1165G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Lichtpunkthöhe - 0.5 m
Mit Fußplatte - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012680021420
Artikelnummer
LOMLB1165G
Herstellernummer
LB1165G
Hersteller
LOM
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Lichtpunkthöhe:
0.5 m
Mit Fußplatte:
nein
Palo multifunzionale in tecnopolimero completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi) e relativa bulloneria. Obbligatoria l’installazione del modello 506-L, non compreso.



