Startseite

LOMBARDO - LOMLB1130006 PIASTRA BASE A SCOMPARSA /STILL - LB1130006

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Werkstoff - sonstige

  • Höhe - 90 mm

  • Breite - 49 mm

  • Tiefe - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680062119

Artikelnummer

LOMLB1130006

Herstellernummer

LB1130006

Hersteller

LOM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Werkstoff:

sonstige

Höhe:

90 mm

Breite:

49 mm

Tiefe:

25 mm

Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo post mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell’inserire il palo post sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali post superiori a h. 1200.