LOMBARDO - LOMLB11031 Still H 160 mm Bianco - LB11031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - lackiert
Farbe - weiß
Mit Fußplatte - nein
Packung
1 ST
EAN
8012680110315
Artikelnummer
LOMLB11031
Herstellernummer
LB11031
Hersteller
LOM
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
weiß
Mit Fußplatte:
nein
Höhe:
160 mm
Still H 160 mm Bianco Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilit di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.


