Startseite

LOMBARDO - LOMLB1100052 STILL H 3000 MM NERO - LB1100052

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLB1100052 STILL H 3000 MM NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Farbe - schwarz

  • Rohrdurchmesser - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680110926

Artikelnummer

LOMLB1100052

Herstellernummer

LB1100052

Hersteller

LOM

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

schwarz

Rohrdurchmesser:

60 mm

Konisch zulaufend:

nein

Abgesetzte Form:

nein

Bogenförmig:

nein

Mit Fußplatte:

nein

Höhe:

3000 mm

STILL - Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.