LOMBARDO - LOMLB1100032 STILL H 2000 MM NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - lackiert
Farbe - schwarz
Rohrdurchmesser - 60 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012680110940
Artikelnummer
LOMLB1100032
Herstellernummer
LB1100032
Hersteller
LOM
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
schwarz
Rohrdurchmesser:
60 mm
Konisch zulaufend:
nein
Abgesetzte Form:
nein
Bogenförmig:
nein
Mit Fußplatte:
nein
Höhe:
2000 mm
STILL - Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.