LOMBARDO - LOMLB1100003 PALO STILE NEXT ALL. GRIGIO - LB1100003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - rechteckig
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Farbe - grau
Mit Fußplatte - nein
Packung
1 ST
EAN
8012680049219
Artikelnummer
LOMLB1100003
Herstellernummer
LB1100003
Hersteller
LOM
Ausführung:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
grau
Mit Fußplatte:
nein
Breite:
135 mm
Höhe:
300 mm
Palo Stile Next Alluminio. Palo multifunzionale per modelli Stile Next 503 – Stile Next 503 asimmetrico. Adatto per uso esterno, idoneo per applicazioni a pavimento. Struttura palo realizzata in alluminio pressofuso; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria inclusa. Versione biemissione. Colore: Grigio verniciato.



