LOMBARDO - LOMLB1100000 PALO STILE NEXT ALL. GRIGIO - LB1100000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - rechteckig
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Farbe - grau
Mit Fußplatte - nein
Packung
1 ST
EAN
8012680049189
Artikelnummer
LOMLB1100000
Herstellernummer
LB1100000
Hersteller
LOM
Ausführung:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
grau
Mit Fußplatte:
nein
Breite:
135 mm
Höhe:
300 mm
Palo multifunzionale per modelli Stile Next 503 – Stile Next 503 asimmetrico. Adatto per uso esterno, idoneo per applicazioni a pavimento. Struttura palo realizzata in alluminio pressofuso; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria inclusa. Versione monoemissione. Colore: Grigio.



