LOMBARDO - LOMLB1080001 BRACC. TREND 110 BIANCO - LB1080001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - sonstige
Höhe - 80 mm
Breite - 65 mm
Packung
1 ST
EAN
8012680053094
Artikelnummer
LOMLB1080001
Herstellernummer
LB1080001
Hersteller
LOM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
80 mm
Breite:
65 mm
Braccetto Trend 110. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione su palo da Ø 60mm. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4. Colore: bianco.



