Startseite

LIT BY CARDI - LIT0028920081 AREG90N REGLETTE LED 900MM 13W 1365LM 4K - 0028920081

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 13 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1365 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268405656

Artikelnummer

LIT0028920081

Herstellernummer

0028920081

Hersteller

LIT

Max. Systemleistung:

13 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1365 lm

Länge:

882 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

22 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Dimmung DALI:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

ohne

Dimmung 1-10 V:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Schalter:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

13...13 W

Mit Bewegungsmelder:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Spannungsart:

AC

Schutzklasse:

II

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Dimmung DSI:

nein

Höhe/Tiefe:

34 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Polzahl:

2

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

10 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

70 %

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Leistungsfaktor:

0.5

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Mit Lampenschutzkorb:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Leiterquerschnitt:

0.3 mm²

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Reglette LED 900mm T5, bianca, 220-240V, 13W, 1365lm, 105lm/w, 4000K, CRI>80, IP20, SMD2835, SDCM<6, angolo del fascio di emissione 120°, 30000H (L70B50)@Ta25, 3 anni di garanzia. Driver non isolato, senza sfarfallio, coperchio e alloggiamento in PC, policarbonato V2 autoestinguente, stampato a estrusione, interruttore bianco sull'alloggiamento, cavo di prolunga da 200 mm, cavo bianco VDE 2x0.75mm² con spina, clip di montaggio, -20+40°C, dimensioni 882x21,5x33,5 mm, CE/Rohs/Nuovo ErP.