LIT BY CARDI - LIT0028920078 AREG30W REGLETTE LED 300MM 5W 500LM 3K - 0028920078
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 5 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 500 lm
Packung
1 ST
EAN
7630268405625
Artikelnummer
LIT0028920078
Herstellernummer
0028920078
Hersteller
LIT
Max. Systemleistung:
5 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
500 lm
Länge:
322 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Dimmung DALI:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Fassung:
ohne
Dimmung 1-10 V:
nein
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Schalter:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
5...5 W
Mit Bewegungsmelder:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Spannungsart:
AC
Schutzklasse:
II
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Dimmung DSI:
nein
Höhe/Tiefe:
34 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Polzahl:
2
Dimmung Zigbee:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
10 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
70 %
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Notstromversorgung integriert:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Leistungsfaktor:
0.5
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Mit Lampenschutzkorb:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Leiterquerschnitt:
0.3 mm²
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein




