Startseite

LIT BY CARDI - LIT0025570020 BASE PLAFONE PER FARETTO DA BINARIO NERA - 0025570020

KopierenKopieren
LIT BY CARDI - LIT0025570020 BASE PLAFONE PER FARETTO DA BINARIO NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268409579

Artikelnummer

LIT0025570020

Herstellernummer

0025570020

Hersteller

LIT

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufbaugehäuse

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

33 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

110 mm

Black Round Wires Track Ceiling Box for transforming Tracklight Projector into Celling Light, D110*H33mm, Matt, Black(RAL9011), PC, 5 years warrantyAccessories:Expansion pipe*2, Screw*2Packaging: 1pc black printing plane brown box with color label sell pack+ 50pcs black printing brown master carton.