Startseite

LIT BY CARDI - LIT0019590094 TUBO-E LED 1200MM 1850LM 18W 4000K - 0019590094

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 18...18 W

  • Lichtstrom - 1850...1850 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 1213.6 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 119.66 kg CO2 eq.

EAN

7630268411022

Artikelnummer

LIT0019590094

Herstellernummer

0019590094

Hersteller

LIT

Sockel:

G13

Lampenleistung:

18...18 W

Lichtstrom:

1850...1850 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

1213.6 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

220...220 °

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Lampenlichtausbeute:

103 lm/W

Durchmesser:

28 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Gehäusefarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0.9

Lichtstärke:

280 cd

Nennstrom:

80...80 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

12500

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

18 kWh

T8 Tube, G13, CCG/AC, On/Off, D28*1213.6mm, 4000K, 18W, 1850lm, 103lm/W, Class F, 220-240V, BA220°, SDCM6, -20-45¿, 25000H(L70B50), 2 years warranty, Leedarson Integrated Driver, Lumileds SMD 2835 LED, White(RAL9003,Glossy), Glass tube+Aluminium Cap, PF 0.9, RA80