LIT BY CARDI - LIT0019590093 TUBO-E LED 600MM 900LM 9W 4000K - 0019590093

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 9...9 W
Lichtstrom - 900...900 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 604 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 59.88 kg CO2 eq.
EAN
7630268411015
Artikelnummer
LIT0019590093
Herstellernummer
0019590093
Hersteller
LIT
Sockel:
G13
Lampenleistung:
9...9 W
Lichtstrom:
900...900 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
604 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
220...220 °
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Durchmesser:
28 mm
Lampenbezeichnung:
T8
Gehäusefarbe:
weiß
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtstärke:
140 cd
Nennstrom:
43...43 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
12500
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh



