Startseite

LIT BY CARDI - LIT0019590087 OLIVA LED 7,2W 840LM 3000K 5PZ - 0019590087

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 7.2...7.2 W

  • Lichtstrom - 806...806 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 110 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268405489

Artikelnummer

LIT0019590087

Herstellernummer

0019590087

Hersteller

LIT

Sockel:

E14

Lampenleistung:

7.2...7.2 W

Lichtstrom:

806...806 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

110 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

270...270 °

Lampenform:

Kerze

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Lampenlichtausbeute:

112 lm/W

Durchmesser:

38 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Lichtstärke:

110 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

50...50 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

12500

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

0.75

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Lampada LED oliva B35 in confezione da 5 pezzi, 7.2W, 806lm, 3000K, E14, non-dimmerabile, Ø38x110mm, angolo di emissione 270°