Startseite

LIT BY CARDI - LIT0019590082 SFERA LED E27 4,9W 470LM 4000K 5PZ - 0019590082

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 4.9...4.9 W

  • Lichtstrom - 500...500 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 74 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268405434

Artikelnummer

LIT0019590082

Herstellernummer

0019590082

Hersteller

LIT

Sockel:

E27

Lampenleistung:

4.9...4.9 W

Lichtstrom:

500...500 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

74 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

200...200 °

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

102 lm/W

Durchmesser:

45 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Lichtstärke:

60 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

38...38 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

7500

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

1.35

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Lampada LED sfera P45 in confezione da 5 pezzi, 4.9W, 500lm, 4000K, E27, non-dimmerabile, Ø45x74mm, angolo di emissione 200°