LIT BY CARDI - LIT0019590079 SFERA LED E14 7,2W 806LM 3000K 5PZ - 0019590079

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 7.2...7.2 W
Lichtstrom - 806...806 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 85 mm
Packung
1 ST
EAN
7630268405403
Artikelnummer
LIT0019590079
Herstellernummer
0019590079
Hersteller
LIT
Sockel:
E14
Lampenleistung:
7.2...7.2 W
Lichtstrom:
806...806 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
85 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
200...200 °
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Lampenlichtausbeute:
112 lm/W
Durchmesser:
45 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtstärke:
100 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
54...54 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
12500
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
0.75
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Mit Dämmerungsschalter:
nein




