LIT BY CARDI - LIT0019590075 TUBO LED T8 1200MM 15,6W 2500LM 4000K - 0019590075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 15.6...15.6 W
Lichtstrom - 2500...2500 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 1213.6 mm
Packung
1 ST
EAN
7630268405366
Artikelnummer
LIT0019590075
Herstellernummer
0019590075
Hersteller
LIT
Sockel:
G13
Lampenleistung:
15.6...15.6 W
Lichtstrom:
2500...2500 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
1213.6 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
190...190 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Lampenlichtausbeute:
160 lm/W
Durchmesser:
26.9 mm
Lampenbezeichnung:
T8
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtstärke:
460 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
68...68 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
25000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
0.2
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
16 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Mit Dämmerungsschalter:
nein




