LIT BY CARDI - LIT0019590072 GOCCIA LED 13,5W E27 1521LM 3000K 5PZ - 0019590072

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 13.5...13.5 W
Lichtstrom - 1521...1521 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
7630268405335
Artikelnummer
LIT0019590072
Herstellernummer
0019590072
Hersteller
LIT
Sockel:
E27
Lampenleistung:
13.5...13.5 W
Lichtstrom:
1521...1521 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
120 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
180...180 °
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
113 lm/W
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtstärke:
230 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
74...74 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
7500
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
0.8
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
14 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Mit Dämmerungsschalter:
nein




