LIT BY CARDI - LIT0019590016 GOCCIA LED 8,5W E27 840LM 4000K 5PZ - 0019590016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 8.5...8.5 W
Lichtstrom - 840...840 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 102 mm
Packung
1 ST
EAN
7630268405304
Artikelnummer
LIT0019590016
Herstellernummer
0019590016
Hersteller
LIT
Sockel:
E27
Lampenleistung:
8.5...8.5 W
Lichtstrom:
840...840 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
102 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
180...180 °
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
99 lm/W
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtstärke:
125 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
47...47 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
7500
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
0.76
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Mit Dämmerungsschalter:
nein




