Startseite

LIT BY CARDI - LIT0019590015 GOCCIA LED 8,5W E27 806LM 3000K 5PZ - 0019590015

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 8.5...8.5 W

  • Lichtstrom - 806...806 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 102 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268405298

Artikelnummer

LIT0019590015

Herstellernummer

0019590015

Hersteller

LIT

Sockel:

E27

Lampenleistung:

8.5...8.5 W

Lichtstrom:

806...806 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

102 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

180...180 °

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

95 lm/W

Durchmesser:

60 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Lichtstärke:

120 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

47...47 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

7500

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

0.76

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Confezione di 5 PZ di lampada LED goccia A60, 8.5W, 806lm, 3000K, E27, non-dimmerabile, Ø60x102mm, angolo di emissione 180°